Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Leinenisolierband

Isolierband Leinen
ISOBA-SCHWARZ-19MMX25M

Art.-Nr. 098513

EAN 4050641566201

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leinenisolierband

Art.-Nr. 098513
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
  • Einfassung scharfer Kanten

  • Reißfest (70 N/cm)

  • Einseitig klebend

  • Lösungsmittelfrei

  • Beschriftbar

  • Feuchtigkeitsabweisend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für elektrotechnische Installations- und Reparaturarbeiten

Farbe (10)

Schwarz

Breite (20)

19 mm

Länge (30)

25 m

Dicke (40)

0,25 mm

Produktgewicht (per Stück) (50)

1 g

Temperaturbeständigkeit min. (60)

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max. (70)

105 °C

Temperaturbeständigkeit min./max. (80)

-40 bis 105 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung (90)

24 Monate

Elektrische Durchschlagfestigkeit (100)

1 V/mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen