Leichtbaudübel W-KL
Leichtbaudübel W-KL
DBL-(W-KL)-KST-18X50
Art.-Nr. 090350
EAN 4011231846950
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe ABS-Qualität
- Absolut beständig gegen Verrottung
- Temperaturneutral von – 40°C bis + 80°C
- Formschlüssige Befestigung
- Spreizdruckfreie Verankerung
- Kleine Rand- und Achsabstände möglich
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Loch bohren
Dübel setzen
Bauteil montieren
Datenblätter(X)
- Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (z. B. ASSY-D)
- Im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Werkstoff | ABS |
Dübeldurchmesser | 18 mm |
Typbezeichnung | W-KL |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser | 4,5 - 6 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 6,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Mindestbauteildicke (d) | 80 mm |
Setztiefe (h s) | 50 mm |
Achsabstand (a) | 100 mm |
| Leistungsdaten | |||
| Dübel Durchmesser [mm] | Bund 18 | ||
| Empfohlene Zuglast | Porenbeton PB2 | Fempf. [kN] | 0,25 |
| Porenbeton ≥ PB4 | 0,33 | ||
| Gipswand ≥ 5 N/mm² | 0,33 | ||
| Empfohlene Querlast | Porenbeton PB2 | Fempf. [kN] | 0,30 |
| Porenbeton ≥ PB4 | 0,40 | ||
| Gipswand ≥ 5 N/mm² | 0,40 | ||
| Kennwerte | ||
| Achsabstand | a ≥ [mm] | 100 |
| Randabstand | ar ≥ [mm] | 100 |
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 60 |
| Setztiefe | hS≥ [mm] | 50 |
| Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 80 |
| Gewinde-Ø Schraube | dGew [mm] | 4,5–6 |
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 10 |
| Loch-Ø im Bauteil | dBau [mm] | 6,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!