Legördítő egység, 2x Jármű védőfóliákhoz
Legördítő egység, 2X
ÜLÉSVÉDŐTARTÓ
Cikksz. 089950004
EAN 4011231843782
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Praktikus, biztonságos tárolás a kivételig
- A szállítási terjedelem nem tartalmaz terméket, de az egyedi fali rögzítéshez szükséges szerelési tartozékokat igen
Adatlapok(X)
Anyag | Acél / acél |
Hosszúság x Magasság | 820 x 570 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 7500,000 g |
Max. görgőszélesség | 750 mm |
Max. görgőátmérő | 260 mm |