Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel
ZSA2000 AIRLINE PROFIL
Cikksz. 096380 247
EAN 4038898487371
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sokféle szállítási feladathoz
- Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, lekötő hevederhez és szemhez
- Rögzítőanyagokkal együtt
Adatlapok(X)
|  | |
| Típus leírás | ZSA2000 | 
| Szélesség | 65 mm | 
| Magasság | 11 mm | 
| Hosszúság | 2000 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 1,600 kg | 
| Szín | Alumíniumezüst | 
| Anyag | Alumínium | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!