Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel
Légi szállítási alumínium lekötősín peremmel
ALU.RÖGZÍTŐSÍN PEREMMEL ZS 11
Cikksz. 096380 203
EAN 4011231880183
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sokféle szállítási feladathoz
- Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, lekötő hevederhez és szemhez
- Rögzítőanyagokkal együtt
Adatlapok(X)
![]() | |
Típus leírás | ZS11 |
Szélesség | 65 mm |
Magasság | 11 mm |
Hosszúság | 380 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,360 kg |
Szín | Alumíniumezüst |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!