Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül
Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül
ZSB995 RÖGZÍTŐSÍN
Cikksz. 096380 265
EAN 4038898487678
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sokféle szállítási feladathoz
- A padlópanelbe süllyesztéshez
- Járműfalra való felszereléshez
- Rögzítőanyagokkal együtt
Adatlapok(X)
|  | |
| Típus leírás | ZSB995 | 
| Szélesség | 34 mm | 
| Magasság | 9,6 mm | 
| Hosszúság | 995 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 0,600 kg | 
| Szín | Alumíniumezüst | 
| Anyag | Alumínium | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!