Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül

Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül
ZSB2000 RÖGZÍTŐSÍN

Cikksz. 096380 267
EAN 4038898487692
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Légi szállítási alumínium lekötősín perem nélkül

Cikksz. 096380 267
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
Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, lekötő hevederhez és szemhez
  • Sokféle szállítási feladathoz

  • A padlópanelbe süllyesztéshez

  • Járműfalra való felszereléshez

  • Rögzítőanyagokkal együtt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

ZSB2000

Szélesség

34 mm

Magasság

9,6 mm

Hosszúság

2000 mm

Terméktömeg (darabonként)

1,107 kg

Szín

Alumíniumezüst

Anyag

Alumínium

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Racsnis heveder Airline profilhoz

RÖGZÍTŐHEVEDER

Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

RACSNIS RÖGZÍTŐ HEVEDER 2M

Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

RACSNIS RÖGZÍTŐ HEVEDER 4M

Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
x 1 db
Rögzítőkarika

RÖGZÍTŐ SZEM A.PROF-HOZ

Ideális rögzítőhevederek vagy felszerelések, például seprűk, vödrök, szerszámok vagy vállfák rögzítéséhez.
x 1 db
Támasztórudak légi szállítási profilokhoz

SS25 TARTÓRÚD

Egyedileg rövidíthető
x 1 db
Csavaros szerelvény

M8 CSAVAROS FITTING

Alkatrészek légi szállítási lekötő sínhez való rögzítéséhez
x 1 db
Csavaros szerelvény

M10X1 CSAVAROS FITTING

Alkatrészek légi szállítási lekötő sínhez való rögzítéséhez
x 1 db
Csavaros szerelvény

CSAVAROS FITTING CSILLAG

Alkatrészek légi szállítási lekötő sínhez való rögzítéséhez
x 1 db
Kötözőheveder rögzítőzárral és szerelvénnyel

RÖGZÍTŐ HEVEDER - KSG54

Max. 300 daN terhelhetőségig használható
x 1 db
Támasztórudak légi szállítási profilokhoz

TÁMASZTÓ RÚD SS20

Egyedileg rövidíthető
x 1 db
Alumínium rögzítőrudak

TÁMASZTÓRÚD ALU - SS200

Egyedileg rövidíthető
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA1000-ALURETAINER

Rögzítő légi szállítási profilhoz való alumínium rögzítőelemmel
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA2000-ALURETAINER

Rögzítő légi szállítási profilhoz való alumínium rögzítőelemmel
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA4000-ALURETAINER

Rögzítő légi szállítási profilhoz való alumínium rögzítőelemmel
x 1 db
Rögzítőkarika

ANCRG-VEH-ZOA-ALURETAINER

Ideális rögzítőhevederek vagy felszerelések, például seprűk, vödrök, szerszámok vagy vállfák rögzítéséhez.
x 1 db
Alumínium rögzítőrudak Gyorsbeállítás funkcióval

FESZÍTŐ RÚD SS15

Nagy méretű teheráruk biztonságos szállításához
x 1 db
Alumínium rögzítőrudak Gyorsbeállítás funkcióval

TÁMASZTÓ-RÚD-ALU-SS10

Nagy méretű teheráruk biztonságos szállításához