Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör, perforált
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör/perforált
RÖGZÍTŐSÍN - ZSCG2000
ORSYMOBIL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sokféle szállítási feladathoz
- Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, rögzítőhevederhez és szemhez
- Előfúrt rögzítési pontok 25 mm-enként
- Az előfúrt rögzítési pontok átmérője 6,4 mm
- Rögzítőanyagokkal együtt
Adatlapok(X)
Típus leírás | ZSCG2000 |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 11.5 mm |
Hosszúság | 2000 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1.500 kg |
Szín | Alumíniumszürke |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!