Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör, perforált

Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör/perforált
RÖGZÍTŐSÍN - ZSCG1500
ORSYMOBIL

Cikksz. 096380 286
EAN 4053479082325
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör, perforált

Cikksz. 096380 286
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
A padlólaphoz csavarozáshoz és járműfalra való felszereléshez
  • Sokféle szállítási feladathoz

  • Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, rögzítőhevederhez és szemhez

  • Előfúrt rögzítési pontok 25 mm-enként

  • Az előfúrt rögzítési pontok átmérője 6,4 mm

  • Rögzítőanyagokkal együtt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

ZSCG1500

Szélesség

50 mm

Magasság

11,5 mm

Hosszúság

1500 mm

Terméktömeg (darabonként)

1,200 kg

Szín

Alumíniumszürke

Anyag

Alumínium

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Racsnis heveder Airline profilhoz

RÖGZÍTŐHEVEDER

ORSYMOBIL
Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

RACSNIS RÖGZÍTŐ HEVEDER 2M

ORSYMOBIL
Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

RACSNIS RÖGZÍTŐ HEVEDER 4M

ORSYMOBIL
Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
x 1 db
Rögzítőkarika

RÖGZÍTŐ SZEM A.PROF-HOZ

ORSYMOBIL
Ideális rögzítőhevederek vagy felszerelések, például seprűk, vödrök, szerszámok vagy vállfák rögzítéséhez.
x 1 db
Támasztórudak Légi szállítási profilokhoz

SS25 TARTÓRÚD

ORSYMOBIL
Egyedileg rövidíthető
x 1 db
Csavaros szerelvény

M8 CSAVAROS FITTING

ORSYMOBIL
Alkatrészek légi szállítási lekötő sínhez való rögzítéséhez
x 1 db
Csavaros szerelvény

M10X1 CSAVAROS FITTING

ORSYMOBIL
Alkatrészek légi szállítási lekötő sínhez való rögzítéséhez
x 1 db
Csavaros szerelvény

CSAVAROS FITTING CSILLAG

ORSYMOBIL
Alkatrészek légi szállítási lekötő sínhez való rögzítéséhez
x 1 db
Kötözőheveder rögzítőzárral és szerelvénnyel

RÖGZÍTŐ HEVEDER - KSG54

ORSYMOBIL
Max. 300 daN terhelhetőségig használható
x 1 db
Támasztórudak Légi szállítási profilokhoz

TÁMASZTÓ RÚD SS20

ORSYMOBIL
Egyedileg rövidíthető
x 1 db
Alumínium rögzítőrudak

TÁMASZTÓRÚD ALU - SS200

ORSYMOBIL
Egyedileg rövidíthető
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA1000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Rögzítő légi szállítási profilhoz való alumínium rögzítőelemmel
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA2000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Rögzítő légi szállítási profilhoz való alumínium rögzítőelemmel
x 1 db
Racsnis heveder Airline profilhoz

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA4000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Rögzítő légi szállítási profilhoz való alumínium rögzítőelemmel
x 1 db
Rögzítőkarika

ANCRG-VEH-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Ideális rögzítőhevederek vagy felszerelések, például seprűk, vödrök, szerszámok vagy vállfák rögzítéséhez.
x 1 db
Takarósapkák Alumínium légi szállítási rögzítősínekhez

MŰANYAG-VÉGZÁRÓ-AK102

ORSYMOBIL
Éles szélek elleni védelemhez
x 1 db
Alumínium rögzítőrudak Gyorsbeállítás funkcióval

FESZÍTŐ RÚD SS15

ORSYMOBIL
Nagy méretű teheráruk biztonságos szállításához
x 1 db
Alumínium rögzítőrudak Gyorsbeállítás funkcióval

TÁMASZTÓ-RÚD-ALU-SS10

ORSYMOBIL
Nagy méretű teheráruk biztonságos szállításához