Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör
Légi szállítási alumínium lekötősín, félkör
ZSC995 RÖGZÍTŐSÍN
Cikksz. 096380 250
EAN 4038898487388
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sokféle szállítási feladathoz
- Használható mindenféle rögzítőrúdhoz, lekötő hevederhez és szemhez
- Rögzítőanyagokkal együtt
Adatlapok(X)
|  | |
| Típus leírás | ZSC995 | 
| Szélesség | 50 mm | 
| Magasság | 11,5 mm | 
| Hosszúság | 995 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 0,800 kg | 
| Szín | Alumíniumezüst | 
| Anyag | Alumínium | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!