Légi szállítási alumínium lekötőlap
Légi szállítási alumínium lekötőlap, dupla
RÖGZÍTŐSZEM 2-ES AZPL2
Cikksz. 096380 962
EAN 4046778822679
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sokféle szállítási feladathoz
- Egyetlen lekötési pontként a rögzítőrudak vagy lekötőszemek számára
- 800 daN terhelésre bevizsgálva
- Rögzítőanyagokkal együtt
Adatlapok(X)
![]() | |
Típus leírás | AZPL2 |
Szélesség | 46 mm |
Magasság | 10 mm |
Hosszúság | 76 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,042 kg |
Szín | Alumíniumszürke |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!