Légcsatorna tartókonzol
Légcsatorna rögzítőidom
LÉGCSATORNA-TARTÓKONZOL
Cikksz. 5255000535
EAN 4046777411683
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs szükség szerelősínre
- Gyorsan rögzíthető maximum 3 csavarral
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
0,6 mm – 1,5 mm vastag szellőzőcsatornák közvetlen szerelésére
Csavarja a konzolt a légcsatornára. Mennyezetre szerelhető a drótkötéllel és a megfelelő kötélvégekkel.
Kábel huzalátmérő | 2,0 mm |
Megengedett terhelés | 0,45 kN |
Anyag | Cink formaöntvény |
Min./max. a következő kötélátmérőhöz: | 2,0-2,0 mm |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 70 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 46,500 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!