Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Leesés elleni védelem, HSG-25 Compact

Leesés elleni védelem, HSG 25 Compact
LEESÉSGÁTLÓ-HSG-25-COMPACT

Cikksz. 0899032111

EAN 4046777229431

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Leesés elleni védelem, HSG-25 Compact

Cikksz. 0899032111
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
Könnyű leesés elleni védelem szíjhevederrel, főleg állványzatépítési munkálatokhoz
  • Tri-lock alumínium karabinerrel és alumínium csőkarabinerrel felszerelve, 60 mm-es nyílással a gyors és egyszerű rögzítéshez

  • Beépített eséscsillapító szíj az esés energiájának elnyelésére

  • Felhasználó megengedhető maximális súlya 135 kg

  • Könnyű, kompakt kialakítás

  • Dupla éleken bevizsgálva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Állványzatok építése, polcépítés, ipari szerelvények, korlátépítés

EN szabvány

354, 360

Összekötőelem teljes hossza

2,5 m

Max. teherbírás

135 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk