Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Leesés elleni védelem, HSG 18 Compact

Leesés elleni védelem, HSG 18 Compact
LEESÉSGÁTLÓ-HSG-18-COMPACT

Cikksz. 0899032110

EAN 4046777229448

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Leesés elleni védelem, HSG 18 Compact

Cikksz. 0899032110
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
Könnyű leesés elleni védelem szíjhevederrel, főleg emelhető munkaállványokon történő munkavégzéshez

Tri-lock alumínium karabinerekkel felszerelve



Felhasználó megengedhető maximális súlya 135 kg



Beépített eséscsillapító szíj az esés energiájának elnyelésére


  • Az eséscsillapító biztosítja az erőátvitelt a rögzítési pontba, mely egy 100 kg-os felhasználó esetében kevesebb mint 3 kN

  • 100–135 kg-os felhasználó esetében a rögzítési pontba történő erőátvitel 3–6 kN.


Könnyű, kompakt kialakítás



Dupla éleken bevizsgálva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Emelhető munkaállvány

EN szabvány

354, 360

Összekötőelem teljes hossza

1,8 m

Max. teherbírás

135 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk