Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Lecksuchtechnik Stickstoff-Druckminderer

Lecksuchtechnik-Stickstoff-Druckminderer
LECKSUCHTECH-F.DRKMINDER-(0-38BAR)

Art.-Nr. 0764000800

EAN 4050642648074

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lecksuchtechnik Stickstoff-Druckminderer

Art.-Nr. 0764000800
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
Zur komfortablen Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage
  • Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N2-Stahlflaschen (10 kg, mit DIN-Anschluss)

  • Einstellbereich: 0–38 bar

  • In Verbindung mit Druckprüfarmatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeitstest an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rahmen eines Klimaservice durchgeführt werden

  • In Verbindung mit Schlauch-Set, Art.-Nr. 0764000561 können einzelne Bauteile einer Kfz-Klimaanlage (im geöffneten Zustand) gespült werden

  • Anschluss für 200 bar Stickstoffflaschen mit DIN477#10 / W24.32, 1/14 "
Hinweis

Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur komfortablen Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage.

Produktgewicht (per Stück)

1458,000 g

Betriebsdruck max.

35 bar

Anschlussgewinde

AG G BSP 5/8 Zoll, 1/4 Zoll SAE

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauch-Paket

SCHLPAK-F.KLIMA-UNIADAPT

Zur Klimaanlagen-Reinigung mit Stickstoff
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stahlflaschenwagen Trolley

TRLY-F.STFLASH-10KG

Zur sicheren Lagerung und Beförderung von 10 kg-Gas-Stahlflaschen