Látványcsiszoló tárcsa
Lamellás látványcsiszoló tárcsa
CSSZLT-LMLLS-LÁTVÁNY-CK-F22,23-G40-D125
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tisztán látszik a megmunkálás alatt álló munkadarab
- Megelőzi a nem kívánatos túlcsiszolást.
- Kevesebb megmunkálási hiba.
Jobb felületminőség a jobban célzott munka következtében
Hűvös csiszolás a ventilátorhatás miatt
A felület hőmérsékletének mérséklése megakadályozza a munkadarab nem kívánatos kék elszíneződését.
Jó, állandó vezetés
Csak fa vagy műanyag csiszolása esetén a tárcsát meg kell tisztítani egy éles fémszerszám csiszolásával.
Adatlapok(X)
Általános acélszerkezet
- Hegesztési varrat előkészítés és utómegmunkálás
- Rozsda eltávolítás
- Reve eltávolítása (kis mértékben)
- Kovácsoltvas csiszolása (rácsok, sínek, karfák, korlátok)
- Fölösleges horgany lecsiszolása hegesztési varratokon műanyaggal történő bevonás előtt
Rozsdamentes acél megmunkálása
- Csőszerkezet, tartály és konténer szerkezet
- Készülékgyártás (vegyipar)
- Üzemek építése (pl. sör- és élelmiszeripar)
- Hajóépítés
Alumínium megmunkálás (minden színesfém)
- Speciális járművek, mint tartálykocsik, mentőautók, tűzoltóautók stb.
- Hajóépítés
- Repülőgépgyártás
Mezőgazdasági gépgyártás
Pengék élesítése (fűnyírók, ujjas fűkaszák)
Karosszériagyártás
- Baleseti javítás: Festékeke és kitöltőanyagok, MIG hegesztési varratok
- Speciális járművek gyártása (teherautó felépítmények, szervizelés, kopóalkatrészek ömlesztett termékek szállítójárműveihez)
Fa és FRP megmunkálás
Precíz felületi és élkorrekciók.
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | 40 |
Kivitel | Domború |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Ajánlott max. fordulatszám | 7500 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |