Laserový přijímač Universal LRU 22
Univerzální laserový přijímač LRU 22
LASEROVÝ PŘIJÍMAČ LRU 22
Obj. č. 5709300454
EAN 4065746093538
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesnost
- Milimetrový indikátor na displeji pro jednoduché a přesné zarovnání laseru
- Vysoká přesnost čtení díky LCD displeji s přepínatelným LED indikátorem
- Nastavitelný zvukový signál
- Velký dosah až 500 m pro použití v různých pracovních prostředích
Snadné použití
- Není nutné žádné složité přednastavení - připraveno k okamžitému použití
- Extrémně flexibilní, protože lze použít jak pro rotační laserové vodováhy, tak pro liniové lasery s červenými nebo zelenými laserovými linkami
- Snadné čtení díky možnosti čtení přední a zadní strany přijímače
- Dlouhá výdrž baterie / dobíjecí baterie až 50 hodin pro nepřetržité používání po dlouhou dobu
- Indikátor stavu nabití baterie zobrazuje stav nabití baterie na první pohled
- Plně chráněno proti prachu a vodě díky stupni krytí IP67
- Dva silné upevňovací magnety pro připevnění na jakýkoli kovový povrch
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro snadnou manipulaci a přepravu
- Držák měřicí tyče je součástí dodávky
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Datové listy(X)
Laserový přijímač je ideální pro příjem laserového světla z laserových vodováh nebo liniových laserů, takže je ideální pro staveniště, geodetické práce nebo terénní úpravy.
| Zobrazení | 3 LED | 
| Stupeň krytí | IP 67 | 
| Životnost akumulátoru / baterie | 50 hodin | 
| Typ akumulátoru / baterie | AlMn | 
| Min./max. teplotní podmínky | -10 až +50 °C | 
| Min./max. skladovací teplota | -10 až +50 °C | 
| Označení baterie | 1,2 V mignon AA | 
| Počet akumulátorů / baterií | 1 ks | 
| Délka přijímacího pole | 90 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!