Laserový přijímač LR5-14
Laserový přijímač pro rotační lasery LR5-14
LASRRECV-LR5-14
Obj. č. 5709300451
EAN 4053479210605
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro náročné a přesné aplikace
- Velký pracovní dosah až 600 m je ideální pro stavební objekty
- Plně chráněno proti prachu a vodě díky stupni krytí IP67
- Rychlá detekce laserového paprsku díky velkému přijímacímu okénku
- Dva LCD displeje na přední a zadní straně pro snadné čtení hodnot
- Pět úrovní citlivosti pro optimální nastavení laserového světla a okolí
- Dlouhá výdrž baterie / dobíjecí baterie až 50 hodin pro nepřetržité používání po dlouhou dobu
Snadné použití
- Snadné bezdrátové nastavení náklonu
- Rychlé vyrovnání pomocí integrované vodováhy
- Přijímač je vybaven držákem pro použití s tyčí
- Tři úrovně akustického signálu
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
Laserový přijímač lze použít všude tam, kde je třeba přijímat laserové světlo pro měření, ať už na staveništích, při geodetických pracích nebo při terénních úpravách.
| Rozsah příjmu | 120 mm | 
| Zobrazení | LED/LCD | 
| Stupeň krytí | IP 67 | 
| Životnost akumulátoru / baterie | 50 hodin | 
| Typ akumulátoru / baterie | Alkalické | 
| Min./max. teplotní podmínky | -20 až 50 °C | 
| Min./max. skladovací teplota | -40 až 70 °C | 
| Označení baterie | 1,5 V Mignon AA | 
| Počet akumulátorů / baterií | 2 ks | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů