Laserový měřič vzdálenosti WDM 6-22
Laserový měřič vzdálenosti WDM 6-22
LASEROVÝ DÁLKOMĚR-(WDM 6-22)
Obj. č. 5709300516
EAN 4065233094826
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Intuitivní ovládání
- Snadno čitelný v jakékoli poloze: s vestavěným gyroskopem lze obrazovku otáčet v libovolném směru
- Snadné použití díky grafické navigaci v nabídce na barevném displeji
- Jednoduše přenášejte data měření automaticky do preferovaného softwaru, jako je Word nebo Excel, pomocí chytré funkce Bluetooth podle potřeby
- Zařízení lze připojit k tabletu, počítači nebo chytrému telefonu
- Robustní a kompaktní zařízení je vybaveno stupněm krytí IP54 proti prachu a stříkající vodě, takže snadno zvládne i ty nejnáročnější podmínky
Přesné měření
- Snadné měření z drážek nebo rohů pomocí prodlouženého 50mm koncového dílu
- Nepřímé, přesné měření pomocí 1/4" mosazného stativu
Široká škála možností měření
- 360° sklonoměr pro možnosti nepřímého měření, jako je například digitální vodováha
- Jednorázové měření vzdálenosti, kontinuální měření, min./max měření, plocha, objem, pevný úhel, trojúhelníková oblast, nepřímá vodorovná vzdálenost, měření sklonu, Pythagorova trojka, funkce vymezování, časovač, sčítání, odčítání, funkce malíř (plocha s částečným měřením), paměť, osobní oblíbené volby
Obsah dodávky
- 2 x 1,5 AA baterie LiFe
- Textilní ochranné pouzdro
- Průvodce rychlým startem
- Bezpečnostní příručka
Datové listy(X)
Dálkoměr lze použít pro různé měřicí úkoly, což z něj činí ideální volbu pro měření ve stavebních projektech, renovacích, řízení budov, terénních úprav nebo geodetických pracích.
Max. rozsah měření | 150 m |
Životnost akumulátoru / baterie | 5000 měření |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Typ akumulátoru / baterie | Alkalické |
Délka | 131 mm |
Šířka | 55 mm |
Výška | 28 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 50 °C |
Stupeň krytí | IP 54 |
Mez chyby pro délku (+/-) | +/- 1 mm |
Kategorie laseru | 2 |