Laserový měřič vzdálenosti WDM 3-19
Laserový měřič vzdálenosti WDM 3-19
LASEROVÝ DÁLKOMĚR-WDM-3-19
Obj. č. 5709300523
EAN 4056807486253
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní a chytrý
- Vysoká přesnost měření ±1,5 mm pro celý měřicí rozsah 0,2–100 m
- Snadno čitelný díky velkému, osvětlenému třířádkovému displeji
- Robustní provedení se stupněm krytí IP54 proti prachu a stříkající vodě a extra silnými měkkými komponenty pro ochranu proti nárazu
- Sklopná měřicí klapka pro snadné určení správné měřicí polohy
- Chytré funkce: Jednoduché připojení přes Bluetooth a Android/iOS aplikace usnadňuje přenos dat a obrázků do tabletu nebo chytrého telefonu
- Méně problémů při měření díky automatické detekci koncového kusu měřeného objektu
- Připraveno k okamžitému použití, protože není nutné časově náročné přednastavení
- Dlouhá životnost baterie umožňuje dlouhodobé používání bez častého nabíjení
Obsah dodávky
- 2× baterie AAA 1,5 V
- Textilní ochranné pouzdro
Laserový dálkoměr WDM 3-19 splňuje požadavky nové normy ISO 1633-1
Datové listy(X)
Laserový dálkoměr může být použit pro všechny práce vyžadující přesné měření, jako je konstrukce, renovace budov, pokládka potrubí, terénní úpravy nebo průzkum.
Max. rozsah měření | 100 m |
Životnost akumulátoru / baterie | Až 10000 měření |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Typ akumulátoru / baterie | Alkalické |
Délka | 116 mm |
Šířka | 53 mm |
Výška | 26 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 50 °C |
Stupeň krytí | IP 54 |
Mez chyby pro délku (+/-) | +/- 1,5 mm |
Kategorie laseru | 2 |