Laserový dálkoměr WDM 2-18
Laserový měřič vzdálenosti WDM 2-18
LASER METR WDM 2-18
Obj. č. 5709300522
EAN 4056807486260
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná a rychlá práce
Mimořádně lehké a praktické zařízení
Velmi robustní
Velkoryse dimenzované měkké prvky
Přesné měření vzdáleností jen jednou osobou
Měřicí rozsah 0,20-50 m
Vynikající odečet
Podsvícený 3řádkový displej
Funkce
Plocha, objem, nepřetržité měření, sčítání a odčítání
Obsah dodávky
Laserový dálkoměr WDM2-18, 2x 1,5V baterie AAA, ochranné textilní pouzdro, návod k obsluze na disku CD, stručný návod k obsluze, bezpečnostní návod k obsluze
Datové listy(X)
| Max. rozsah měření | 50 m | 
| Životnost akumulátoru / baterie | Až 10000 měření | 
| Počet akumulátorů / baterií | 2 ks | 
| Typ akumulátoru / baterie | Alkalické | 
| Délka | 116,5 mm | 
| Šířka | 52 mm | 
| Výška | 26 mm | 
| Min./max. teplotní podmínky | -10 až 50 °C | 
| Stupeň krytí | IP 54 | 
| Mez chyby pro délku (+/-) | +/- 1,5 mm | 
| Kategorie laseru | 2 |