Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Laserový dálkoměr WDM 2-15

LASER METR WDM 2-15 70LET

Obj. č. 5709300520

EAN 4053479569895

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Laserový dálkoměr WDM 2-15

Obj. č. 5709300520
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
Robustní laserový dálkoměr s dosahem 20 m.
  • Snadné měření délek

  • Měření ploch

  • Funkce sledování (průběžné měření/svinovací metr)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. rozsah měření

20 m

Životnost akumulátoru / baterie

do 5000 měření

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Typ akumulátoru / baterie

NiCd

Délka

110 mm

Šířka

35 mm

Výška

22 mm

Min./max. teplotní podmínky

-10 až 40 °C

Stupeň krytí

IP 40

Mez chyby pro délku (+/-)

0 - nehodí se

Kategorie laseru

2

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace