Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Laserempfänger LR5-14

Laserempfänger für Rotationslaser LR5-14
LASREMPFAENG-(LR5-14)

Art.-Nr. 5709300451

EAN 4053479210605

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laserempfänger LR5-14

Art.-Nr. 5709300451
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
Hochwertiger Laserempfänger mit Millimeter-Anzeige für Rotationslaser, inklusive Halterung für Messlatte

Für harte, präzise Einsätze


  • Ideal für Baustellen aufgrund des weiten Arbeitsbereichs von bis zu 600 m

  • Komplett geschützt gegen Staub und Wasser durch IP67-Schutzklasse

  • Schnelle Erfassung des Laserstrahls dank dem großen Empfangsfenster

  • Einfaches Ablesen der Werte dank 2 LCD-Displays auf Vorder- und Rückseite

  • Optimale Einstellung auf das Laserlicht und die Umgebung durch die 5 Empfindlichkeitsstufen

  • Lange Batterie-/Akku-Nutzungsdauer von bis zu 50 Stunden für lange Einsätze ohne Unterbrechungen


Unkompliziert in der Anwendung


  • Einfaches Einstellen von Neigungen über Funk

  • Schnelles Ausrichten mit Hilfe der integrierten Nivellierlibelle

  • Für die Nutzung mit einer Latte befindet sich am Empfänger eine Halterung

  • 3 akustische Signalstufen
Hinweis
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

  • Lieferung ohne Batterien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Laserempfänger kann überall benutzt werden, wo Laserlicht zur Messung empfangen werden muss, ganz egal, ob auf Baustellen, bei Vermessungsarbeiten oder im Landschaftsbau.

Empfangsbereich

120 mm

Anzeige

LED/LCD

Schutzart IP

IP 67

Akku-/Batterielebensdauer

50 Stunden

Akku-/Batterietyp

Alkali

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 50 °C

Lagertemperatur min./max.

-40 bis 70 °C

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Mignon AA

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Laserempfänger LR5-14 inklusive:
1 x
Empfängerhalterung

EMPFAENGHALT-LT-(LR5-14)

Beschreibung: Zum Einsatz des Laserempfängers LR5-14 auf einer Latte
Menge: 1 x