Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24

Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24
LASRENTFMESS-(WDM9-24)

Art.-Nr. 5709300517

EAN 4099618081958

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24

Art.-Nr. 5709300517
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
Hochpräziser High-End Laser-Entfernungsmesser mit Farbdisplay, Touchscreen, Messung im Bild, Bluetooth, digitalem Zielsucher für Messungen im Außenbereich. USB-C-Ladebuchse zum Laden des Akkus und Download der Messungen.

Sehr genaue Messungen auch bei Sonneneinstrahlung


  • Die eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung

  • Anvisiertes Ziel kann mit 4-fach-Zoom mühelos vergrößert werden


Intuitive Bedienung und einfaches Ablesen aus jeder Position


  • Grafische Menüführung des Farbdisplays mit Touchscreen ermöglicht ein einfaches Anwenden des Entfernungsmessers

  • Dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit

  • Zusätzliche seitliche Messtaste


Einfache Datenübertragung


  • Direktes Übertragen an Word und Excel per Bluetooth V5.0 mit dem Smartphone, Tablet oder PC zur Vermeidung manueller Tastatureingaben und Übertragungsfehlern

  • Kompatibel mit der Würth-WDM APP


Robustes, kompaktes und handliches Gerät


  • Durch das verlängerte 50 mm-Endstück kann auch aus Schlitzen oder Ecken gemessen werden

  • Befestigung auf 1/4 Zoll-Stativen ermöglicht indirekte Messungen auf hohe Entfernungen


Umfangreiche Messmöglichkeiten


  • Durch den 360°-Neigungssensor ergeben sich weitere indirekte Messmöglichkeiten (Höhenmessung, Dachlängen- und Schrägenmessung) sowie digitale Wasserwaage

  • Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Messung im Bild, Neigungsmessung, Pythagoras, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen) Speicher, persönliche Favoriten, Fotofunktion, Gestensteuerung, 3D-ready


Lieferumfang


  • Textilschutztasche

  • Schnellanleitung

  • USB-C-Ladekabel für PC oder Laptop
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

250 m

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batterietyp

Lithium Polymer

Länge

154 mm

Breite

68 mm

Höhe

26 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

10 bis 50 °C

Schutzart IP

IP 65

Messabweichung Länge (+/-)

+/- 1 mm

Laserklasse

2

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6