Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Laser-Entfernungsmesser WDM 6-22

Laser-Entfernungsmesser WDM 6-22
LASRENTFMESSER-(WDM 6-22)

Art.-Nr. 5709300516

EAN 4065233094826

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laser-Entfernungsmesser WDM 6-22

Art.-Nr. 5709300516
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
Handlicher, hochpräziser Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth und digitaler Wasserwaagen-Funktion

Intuitive Bedienung


  • Einfaches Ablesen aus jeder Position: dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit

  • Einfach in der Anwendung aufgrund der grafischen Menüführung des Farbdisplays

  • Bei Bedarf einfach Daten der Messungen per Bluetooth-Smart-Funktion automatisch in bevorzugte Software wie z. B. Word oder Excel übertragen

  • Eine Verbindung ist mit Tablet, Computer oder Smartphone möglich

  • Keine Sorge, wenn es rauer zugeht, dank dem robusten und kompakten Gerät mit IP54-Schutzklasse, die Schutz gegen Staub und Spritzwasser bietet


Präzises Messen


  • Einfach aus Schlitzen oder Ecken messen mit dem verlängerten 50-mm-Endstück

  • Indirekte, präzise Messung dank dem 1/4-Zoll-Stativ aus Messing


Umfangreiche Messmöglichkeiten


  • Indirekte Messmöglichkeiten, wie digitale Wasserwaage, dank dem 360°-Neigungssensor

  • Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min-/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Neigungsmessung, Pythagoras 3, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen), Speicher, Persönliche Favoriten


Lieferumfang


  • 2 x 1,5 AA LiFe-Batterien

  • Textilschutztasche

  • Schnellanleitung

  • Sicherheitshinweisbuch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Entfernungsmesser kann für verschiedene Messmöglichkeiten verwendet werden und ist daher die ideale Wahl für Messungen bei Bau-Projekten, Renovierungen, für die Haustechnik, im Landschaftsbau oder bei Vermessungen.

Messbereich Länge max.

150 m

Akku-/Batterielebensdauer

5000 Messungen

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batterietyp

Alkali

Länge

131 mm

Breite

55 mm

Höhe

28 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 50 °C

Schutzart IP

IP 54

Messabweichung Länge (+/-)

+/- 1 mm

Laserklasse

2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen