Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Laser-Entfernungsmesser WDM 3-19

Laser-Entfernungsmesser WDM 3-19
LASRENTFMESS-(WDM 3-19)

Art.-Nr. 5709300523

EAN 4056807486253

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laser-Entfernungsmesser WDM 3-19

Art.-Nr. 5709300523
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
Handlicher, leichter und hochpräziser Entfernungsmesser zum Messen von Längen und Berechnen von Flächen

Robust und smart


  • Hohe Messgenauigkeit von ± 1,5 mm auf den kompletten Messbereich von 0,2 bis 100 m

  • Einfache Ablesbarkeit durch das große, beleuchtete Drei-Zeilen-Display

  • Robuste Bauweise mit Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser und extra dicker Weichkomponente als Stoßschutz

  • Einfache Erkennung der richtigen Messposition durch die ausklappbare Messklappe

  • Smarte Funktion: Durch die einfache Verbindung über Bluetooth und Android-/iOS-App einfach Daten und Bilder auf Tablet oder Smartphone übertragen

  • Weniger Probleme beim Messen durch die automatische Endstückerkennung des gemessenen Objektes

  • Direkt arbeiten, weil keine zeitaufwändige Voreinstellung notwendig ist

  • Langanhaltende Nutzung ohne häufiges Aufladen dank der langen Batterielaufzeit


Lieferumfang


  • 2 x 1,5 V AAA Batterien

  • Textilschutztasche
Hinweis

Der WDM 3-19 erfüllt die neue ISO Norm 1633-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Laser-Entfernungsmesser kann bei allen Arbeiten genutzt werden, wo genaue Messungen benötigt werden, wie beim Bau, Renovierungen von Gebäuden, Legen von Leitungen, im Landschaftsbau oder bei Vermessungsarbeiten.

Messbereich Länge max.

100 m

Akku-/Batterielebensdauer

Bis 10000 Messungen

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batterietyp

Alkali

Länge

116 mm

Breite

53 mm

Höhe

26 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 50 °C

Schutzart IP

IP 54

Messabweichung Länge (+/-)

+/- 1,5 mm

Laserklasse

2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen