Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Laptop táska

Laptop táska, Business-Line
LAPTOPTÁSKA-BSL

Cikksz. 0715930600

EAN 4062856260584

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Laptop táska

Cikksz. 0715930600
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
Tökéletes elrendezés üzleti használatra, emellett választékos kivitelezés

A Business-Line kollekció lenyűgöző funkcionalitásával és exkluzív külsejével tűnik ki. Kiváló megjelenést kölcsönöz üzleti partnerek előtt, tökéletes az iroda és az otthoni dolgozószoba közötti ingázáshoz, illetve egyszerűen városi használatra. A belföldi és a nemzetközi üzleti utak nélkülözhetetlen tartozéka. A kiváló minőségű és tartós anyagok maximális kényelmet nyújtanak.



  • Zárható cipzárak a főrekeszeken (használható pl. TSA-zárral)

  • Zsebek névjegykártyák és tollak számára, valamint kulcstartó karabiner

  • RFID-védett zseb a bank- és a hitelkártyák leolvasás elleni védelméhez

  • Két további dokumentumtartó rekesz a rendezettség és az áttekinthetőség érdekében

  • A párnázott vállszíjak könnyen levehetők a táskáról

  • A bújtató segítségével a táska könnyen rögzíthető a bőrönd kihúzható nyeléhez, így a keze szabadon marad

  • Négy gumi láb az alsó részen a zseb aljának védelméhez

  • Párnázott laptop rekesz, 360 x 260 mm (max. 15,6”-os)

  • Párnázott laptop rekesz, 270 x 210 mm (max 10,1”-os)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

440 mm

Szélesség

100 mm

Magasság

310 mm

Anyag

Poliészter PU-bevonattal

Külső réteg színe

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

1402,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk