Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Laptop hátizsák, közepes

Hátizsák, Business Line, közepes méret
HÁTIZSÁK-NAGY-BSL

Cikksz. 0715930601

EAN 4062856261130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Laptop hátizsák, közepes

Cikksz. 0715930601
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
Tökéletes elrendezés üzleti használatra, emellett választékos kivitelezés

A Business-Line kollekció lenyűgöző funkcionalitásával és exkluzív külsejével tűnik ki. Kiváló megjelenést kölcsönöz üzleti partnerek előtt, tökéletes az iroda és az otthoni dolgozószoba közötti ingázáshoz, illetve egyszerűen városi használatra. A belföldi és a nemzetközi üzleti utak nélkülözhetetlen tartozéka. A kiváló minőségű és tartós anyagok maximális kényelmet nyújtanak.



  • Zárható cipzárak a főrekeszeken (használható pl. TSA-zárral)

  • Zsebek névjegykártyák és tollak számára, valamint kulcstartó karabiner

  • Két további dokumentumtartó rekesz a rendezettség és az áttekinthetőség érdekében

  • Kényelmes vállszíjak a fáradtságmentes viselés érdekében, még hosszabb ideig is

  • A tetején lévő extra puha párnázású fogantyú kiemelkedő kényelmet biztosít

  • Cipzáras oldalzseb szemüvegtoknak, vagy hasonló tárgyaknak

  • Vízzáró oldalzseb ivópalackok (max. 0,5 l-es) vagy esernyő számára

  • A bújtató segítségével a táska könnyen rögzíthető a bőrönd kihúzható nyeléhez, így a keze szabadon marad

  • Rejtett RFID-zseb a párnázott hátrészen az értéktárgyak számára

  • RFID GUARD a bank- és a hitelkártyák leolvasás elleni védelméhez

  • Négy gumi láb az alsó részen a hátizsák aljának védelméhez

  • Párnázott laptop rekesz, 350 x 260 mm (max. 15,6”-os)

  • Párnázott laptop rekesz, 270 x 200 mm (max 10,1”-os)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

300 mm

Szélesség

140 mm

Magasság

440 mm

Anyag

Poliészter PU-bevonattal

Külső réteg színe

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

1290,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk