Lapszállító kocsi
Platós kocsi
GÖRGŐS-KOCSI-1200X800-500KG
Cikksz. 0962400360
EAN 4050641997845
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Bükkfa hatású falemezből (MDF) készült rakfelület
- Szögletes cső 7 lyukkal a beilleszthető konzol behelyezéséhez
- Indítógörgő a lapok könnyű be- és kirakodásához
Adatlapok(X)
Rakodófelület szélesség | 1200 mm |
Rakodófelület mélység | 800 mm |
Szélesség | 1340 mm |
Mélység | 800 mm |
Teherbírás | 600 kg |
Kerékátmérő | 200 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 34,000 kg |
Szín | Enciánkék RAL 5010 |
Rakodófelület anyaga | Közepes sűrűségű farostlemez |
Kerék anyaga | Tömörgumi |
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!