Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Laposvéső, Plus Longlife & Speed

Laposvéső, plus LS
LAPOSVÉSŐ-PLUS-LS-L250-B20MM

Cikksz. 0648862250
EAN 4056807456638

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Laposvéső, Plus Longlife & Speed

Cikksz. 0648862250
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
Prémium következő generációs laposvéső kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval.

Optimalizált beszorulás elleni védelem


Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás, és csökkenthető a súrlódás.



Magas anyagleválasztási teljesítmény


Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt magas leválasztási teljesítményt biztosít.



Akár 200%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest


Kiterjesztett munkaterület



Domború, hangsúlyos terület a behatoláshoz


  • Központi teherátadás

  • A lökéshullámok jobb továbbítása

  • Nagyobb áthatolási ellenállás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Általános feltörési és áttörési munkálatokhoz (kihegyezés, hornyolás, kiverés, kalapálás, felnyitás, kitörés stb.). Lágyabb anyagokhoz. Használható kiverésre váró falazat jelölésére.

Hosszúság

250 mm

Szélesség

20 mm

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk