Laposfogó DIN ISO 5745
Laposfogó DIN ISO 5745
LAPOSFOGÓ CSÚSZÁSMENTES NYÉL L160MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kiváló minőségű szerszámacél biztosítja a megfogó felületek kiváló tartósságát és pontosságát
- Elől fogazott pofák, hosszú kivitel
- Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt felszín
- Kétszer mártott PVC burkolatú markolat
- Beültetett csukló
Adatlapok(X)
Huzalok és fémlemezek megfogására és merőleges hajlítására
![]() | |
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6-1/4 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 52 mm |
Pofavastagság (T1) | 9 mm |
Pofacsúcs szélessége (W4) | 3 mm |
Pofaszélesség (W3) | 17 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 9 mm |
Bevonat | Lakkozott |
Anyag | Acél |
Markolat anyaga | Polivinil-klorid |
Kivitel | 2-szeres merítésű |
Csukló típusa | Behelyezett |