Laposfejű, recézett szárú szegecsanya
Laposfejű, alumínium recézett szár, nyitott
SZ.ANYA-LHF-(A2K)-(3,1-4,0)-5,9X14-M4
Cikksz. 09482204
EAN 4050641827395
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szegecsanya két rögzítésfajtát egyesít magában: A szegecs kötést és egy további csavarkötést
- Ez lehetővé teszi a csavarkötések használatát viszonylag vékony falú szerkezeti elemeknél
A menet maximális vonóerejére és a maximális meghúzónyomatékra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Hosszúság (l1) | 14 mm |
Fejátmérő (d1) | 9,0 mm |
Külső átmérő (d2) | 5,9 mm |
Fejhossz (k1) | 1,1 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 3,0-5,5 mm |
Húzó-szakítóterhelés | 2840 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 1070 N |
Max. meghúzási nyomaték | 4 Nm |
Furatátmérő | 6,0 mm |
Szár részlet | Recés csappal |
Fej típusa | Félgömbfejű |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!