Laposfejű önmetsző lemezcsavar, F alak, belső hatlapú behajtással
ISO 14585 acél, horg., laposfejű, TX, F alak
CSAV-DF-ISO14585-F-TX15-(A2K)-3,5X9,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3,5 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 7 mm |
Fejhossz (k1) | 2,6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | F |
Belső meghajtó | TX15 |
ISO | 14585 |
Fej típusa | Lapos fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | F |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |