Laposfejű önmetsző lemezcsavar, F alak, TX behajtással
ISO 14585 feketére horg. acél, TX laposfejű, F
Cikksz. 421074895
EAN 4047376471634
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Forma | F |
Belső meghajtó | TX25 |
ISO | 14585 |
Fej típusa | Lapos fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | F |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Szabványok | ISO 14585 |