Laposfejű önmetsző lemezcsavar, C típus, belső hatlapú kulcsnyílással
ISO 14585 A4 nemesacél, TX laposfejű, C
CSAV-DF-ISO14585-C-TX15-A4-3,9X13

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hexalobuláris fejjel
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3.9 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 7 mm |
Fejhossz (k1) | 2.6 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
Belső meghajtó | TX15 |
ISO | 14585 |
Fej típusa | Lapos fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | C |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |