Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Laposfejű csavarok horonnyal és kis fejjel DIN 920, acél, 5.8, felületkezeletlen

DIN 920 felületkezeletlen acél, 5.8

Cikksz. 025913 12

EAN 4052712272967

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Laposfejű csavarok horonnyal és kis fejjel DIN 920, acél, 5.8, felületkezeletlen

Cikksz. 025913 12

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M3

Hosszúság (l1)

12 mm

Fejátmérő (dk)

4 mm

Fejhossz (k1)

1,8 mm

Szabványok

DIN 920

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

5,8

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lapos fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,5 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk