Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, poliamid, 6.6, természetes

DIN 85 poliamid, 6.6

Cikksz. 027893 8

EAN 4046778311241

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, poliamid, 6.6, természetes

Cikksz. 027893 8

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 85 szabványt visszavonták, és az ISO 1580 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (M1.2, M2, M2.5 névleges átmérőket hozzáadták | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M3

Hosszúság (l1)

8 mm

Fejátmérő (dk)

6 mm

Fejhossz (k1)

1,8 mm

Szabványok

DIN 85

Anyag

PA – Poliamid

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lapos fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,5 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk