Laposfejű csavar H kereszthoronnyal ISO 7045, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 7045, acél, 4.8, horganyzott, H
SCR-RSD-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16
Cikksz. 5103004016
EAN 4053479403007
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 7045 felváltja a DIN 7985 szabványt | Van némi hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a kereszthornyos fej behatolási mélységei változtak | a süllyesztett lencsefejű csavar szabványos megnevezése laposfejű csavarra változott).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 8 mm |
Fejhossz (k1) | 3,1 mm |
Szabványok | ISO 7045 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,7 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |