Lapos takarósapka peremmel Fém keretdübelekhez
Takarósapka, lapos, gallérral
TAKARÓSAPKA-LAP-PER-(0910)-SZÜRKE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
15-mm-es átmérő
Adatlapok(X)
Süllyesztett fejű és PZ3 behajtással rendelkező D-fejű csavarokhoz
![]() | |
Anyag | Műanyag |
RoHS megfelelőség | Igen |
Külső átmérő (d1) | 15 mm |
Magasság (h1) | 2.5 mm |
Szín | Ezüstszürke RAL 7001 |