Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos takarósapka peremmel Fém keretdübelekhez

Takarósapka, lapos, gallérral
TAKARÓSAPKA-LAP-PER-(0910)-SBARNA

Cikksz. 0590610014
EAN 4011231495202

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

15-mm-es átmérő

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Süllyesztett fejű és PZ3 behajtással rendelkező D-fejű csavarokhoz

Anyag

Műanyag

RoHS megfelelőség

Igen

Külső átmérő (d1)

15 mm

Magasság (h1)

2.5 mm

Szín

Mahagóni RAL 8016

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk