Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz
AW lapos takarósapka
TAKARÓSAPKA-LAP-AW30-R1002-HSÁRGA-D15
Cikksz. 0590730207
EAN 4024835045360
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a lefedendő csavarok lehetőleg függőlegesen és síkban legyenek csavarozva.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
RoHS megfelelőség | Igen |
Külső átmérő (d1) | 15 mm |
Fafestékhez | Erdeifenyő, Lucfenyő |
Szín | Homoksárga RAL 1002 |
Felhasználható | AW30 |
Kivitel | Lapos |