Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz
AW lapos takarósapka
TAKARÓSAPKA-LAP-AW20-R8001-BOKKER-D12
Cikksz. 0590720109
EAN 4011231990936
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a lefedendő csavarok lehetőleg függőlegesen és síkban legyenek csavarozva.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
RoHS megfelelőség | Igen |
Külső átmérő (d1) | 12 mm |
Fafestékhez | Bükk, Vörösfenyő |
Szín | Okkerbarna RAL 8001 |
Felhasználható | AW20 |
Kivitel | Lapos |