Lapos takarósapka, belső hatszög kulcsnyíláshoz és AW-behajtáshoz
AW lapos takarósapka
TAKARÓSAPKA-LAP-AW20-R1002-HSÁRGA-D12
Cikksz. 0590720107
EAN 4011231990882
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a lefedendő csavarok lehetőleg függőlegesen és síkban legyenek csavarozva.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
RoHS megfelelőség | Igen |
Külső átmérő (d1) | 12 mm |
Fafestékhez | Erdeifenyő, Lucfenyő |
Szín | Homoksárga RAL 1002 |
Felhasználható | AW20 |
Kivitel | Lapos |