Lapos takarósapka Fém keretdübelekhez
Takarósapka, lapos 3501010207
TAKARÓSAPKA-LAP-(0910610)-FEHÉR
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
15-mm-es átmérő
Adatlapok(X)
Süllyesztett fejű és PZ3 behajtással rendelkező D-fejű csavarokhoz
![]() | |
Anyag | Műanyag |
RoHS megfelelőség | Igen |
Külső átmérő (d1) | 15 mm |
Magasság (h1) | 1,6 mm |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |