Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos saru, Micro Timer (MT II+III) 1,6

Lapos dugasz, Micro Timer (MT II+III) 1,6
SZIGETELETLEN KÁBELSARU

Cikksz. 055819021

EAN 4047376599024

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos saru, Micro Timer (MT II+III) 1,6

Cikksz. 055819021

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Kivitel

Tömített

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1 mm²

Min./max. szigetelés átmérő

1,4-2,1 mm

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

1,6 x 0,6 mm

Tömítés átmérője

2,60 mm

Kilincsnyelvek száma

2 darab

Anyag

Réz-vas

Bevonat

Ónozott

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Sarukiszedő szerszám két szimmetrikusan elhelyezett reteszelőnyelvvel rendelkező csatlakozókhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

x 1 db
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel