Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos saru, M/P SLD 4,8

Lapos dugasz, M/P SLD 4,8
ÉRVÉGHÜVELY

Cikksz. 05589945

EAN 4011231472098

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos saru, M/P SLD 4,8

Cikksz. 05589945

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Kivitel

Tömített

Max. huzalkeresztmetszet

1-2,5 mm²

Min./max. szigetelés átmérő

1,9-3,0 mm

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

4,8 x 0,8 mm

Tömítés átmérője

6,00 mm

Kilincsnyelvek száma

1 darab

Anyag

Bronz

Bevonat

Ónozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk