Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos saru, M/P SLD 1,5

Lapos dugasz, M/P SLD 1,5
SZIGETELETLEN SARU

Cikksz. 05589954

EAN 4011231472333

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos saru, M/P SLD 1,5

Cikksz. 05589954

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Kivitel

Tömített

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1 mm²

Min./max. szigetelés átmérő

1,2-2,1 mm

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

1,5 x 0,8 mm

Tömítés átmérője

3,40 mm

Kilincsnyelvek száma

1 darab

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Ónozott

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-SÁRGA-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-PIROS-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk