Lapos galléros anya, kerékrögzítő
DIN 74361 acél, 8, sárgára horganyzott, B típus
Cikksz. 0361901815
EAN 4045727176245
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M18 |
Magasság (h1) | 19 mm |
Vállátmérő (dc) | 29 mm |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Peremvastagság | 4,5 mm |
Sarokméret (e) | 26,51 mm |
Névleges átmérő | 18 mm |