Lapos galléros anya, kerékrögzítő
DIN 74361, foszf. acél, 10, B alak
Cikksz. 03616
EAN 4046778457154
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M22 |
Magasság (h1) | 23 mm |
Vállátmérő (dc) | 22,83 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Peremvastagság | 6,5 mm |
Sarokméret (e) | 33,23 mm |
Névleges átmérő | 22 mm |