Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
DIN 603 acél, 8.8, cinklamella bevonat
Cikksz. 00763645
EAN 4056807152059
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A cinklamella bevonatok króm (VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű-gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő ≥ M6 – 480 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.
- A módosított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ–0,14 μ
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Fejátmérő (dk) | 16,55 mm |
Fejhossz (k1) | 3,88 mm |
Négylapú szélesség (V) | 6,48 mm |
Négylap magasság (f) | 4,6 mm |
Szabványok | DIN 603 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 480 ó |
Fej típusa | Pántfej, négylapú nyakrész |
Fej részletes adatai | Négylapú toldattal |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 6 mm |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 18 mm |
Termékosztály | C |